EBM(江部松商事)
ガラスジャー
材質
ガラス:ソーダガラス、蓋:アカシア、パッキン:シリコン
外寸(mm)
Φ90
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27754634
ST-006
325
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
27754643
ST-007
500
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
27754659
ST-008
750
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
27754668
ST-009
1000
¥
2,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください