EBM(江部松商事)
ガラスジャム瓶(白キャップ付)
(1件のレビュー)
仕様
蓋:ツイスト式
寸法(mm)
口部:Φ63
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27754704
F-125ST
125
¥
400
¥
339
¥
373
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
27754713
F-150ST
150
¥
400
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
27754729
F-200GN
190
¥
500
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
27754738
F-300ST
252
¥
450
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
27754747
F-450ST
368
¥
530
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください