EBM(江部松商事)
ポリプロピレン 検食器
材質
ポリプロピレン
仕様
移動仕切板:2枚付
寸法(mm)
280×160×H55
容量(mL)
175(1マス)
EBM品番
387700
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27755115
F-61
¥
2,420
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください