EBM(江部松商事)
18-8 下部パイプ柄取っ手付密閉容器(キャッチクリップ式)吊付CTBDF
容量(L)
4
仕様
シリコンゴムパッキン
種別
18cm
寸法(mm)
フック:3
質量(kg)
1.4
深さ(mm)
180
板厚(mm)
0.7
内径(mm)
18
EBM品番
6483500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27755289
-
¥
31,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください