18-8 テーパー付 密閉容器(レバーバンド式)手付

18-8 テーパー付 密閉容器(レバーバンド式)手付 - EBM(江部松商事)
容量(L)10仕様シリコンゴムパッキン種別24cm質量(kg)1.9内径(Φmm)(上)24、(下)232深さ(mm)240板厚(mm)0.6EBM品番53000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27755368TP-CTL
43,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする