EBM(江部松商事)
アルマイト お茶タンク
容量(L)
45
質量(kg)
3.8
深さ(mm)
460
外径(mm)
382
内径(mm)
360
EBM品番
1129770
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27755508
250-T
45
¥
126,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください