EBM(江部松商事)
ステンマイルドボックスミニ
容量(L)
0.4(蓄冷材使用時0.25)
材質
本体、蓋:18-8、内蓋:シリコン
外寸(mm)
本体:Φ112×H86、蓋:Φ125
板厚(mm)
0.4
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27755779
SMB-MIN
ホワイト
1277200
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
27755788
SMB-MIN
ピンク
1277400
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
27755797
SMB-MIN
ブルー
1277300
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
27755806
SMB-MIN
グリーン
1277500
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください