EBM(江部松商事)
蓚酸アルマイト 主食缶(蓋付)
高さ(mm)
本体:124、蓋:30
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
タイプ
外寸(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27755955
502
10人用
10人用
本体:325×225、蓋:333×236
7782700
¥
23,100
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
27755946
501
5人用
5人用
本体:325×137、蓋:333×150
7782600
¥
19,800
取扱い終了
27755964
503
20人用
20人用
本体:480×300、蓋:490×310
7782800
¥
30,800
取扱い終了
27755973
504
30人用
30人用
本体:550×307、蓋:562×322
7782900
¥
32,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください