EBM(江部松商事)
保温 茶碗蒸しコンテナー
材質
外箱:ポリプロピレン、内箱:発泡ポリスチレン
外寸(mm)
コンテナー:740×500×H170
内寸(mm)
コンテナー:687×443×H145、本体穴:Φ88×H53、蓋穴:Φ104×H52、発泡本体:673×435×H69、発泡蓋:675×435×H75
EBM品番
4297400
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27756497
HC-10
¥
46,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください