EBM(江部松商事)
コンパクト温度計
電源
ボタン電池LR44
最小表示
0.1℃
外寸(mm)
本体:35.5×15.5×H127.5、センサー部:Φ3×84
測定精度
±0.5℃(-29.9~199.9℃)、±1℃(-50~-30℃)、±3℃(200~250℃)
EBM品番
7651400
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27757057
TM-1000
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください