曜日別特売

サウナタイマー 12分計

サウナタイマー 12分計 - EBM(江部松商事)サウナタイマー 12分計 - EBM(江部松商事)
(2件のレビュー)
外寸(mm)Φ280×70質量(kg)1.5耐熱温度(℃)100コード長さ(m)1(コードカバー1m付)材質鉄板(STS)仕様乾湿サウナ電源単相100V表示形式アナログカウントアップ機能内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
EBM品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27757267-746940050Hz
35,000
34,980
38,478(税込)
当日出荷
27757276-746941060Hz
35,000
34,980
38,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27757267
2024-08-20
用途: サウナ室、お客様用

当店の、サウナ室内において盤面の大きさが最適です。

対象商品 : 27757276
2023-12-01
用途: 大浴場サウナ内設置
てしお温泉夕映サービス業

とても見やすいのでお客様からの評判が上がりとても助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする