炭用バーベキューコンロ

炭用バーベキューコンロ - EBM(江部松商事)炭用バーベキューコンロ - EBM(江部松商事)炭用バーベキューコンロ - EBM(江部松商事)炭用バーベキューコンロ - EBM(江部松商事)
材質珪藻土内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(mm)
内寸(mm)
質量(kg)
付属品
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27759428BQ-12号470×350×H210330×210×H11014焼アミ1枚4~8人用
39,000
35,980
39,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
27759437BQ8WF号540×230×H200460×150×H11010焼アミ2枚4~8人用
31,000
28,980
31,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
27759446BQ8T号770×230×H200690×150×H11017焼アミ3枚6~12人用
44,000
39,980
43,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
27759455BQ17号700×350×H210580×230×H11022焼アミ1枚6~12人用
53,000
48,980
53,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
27759464BQ22号920×350×H200800×215×H11525焼アミ1枚8~12人用
65,000
58,980
64,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
27759419BQ-8F号310×230×H210230×150×H1106.5焼アミ1枚2~4人用
21,000
19,980
21,978(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする