EBM(江部松商事)
ハンディガス パワーターボトーチ
付属品
ボンベトーチメイト190×1本付
種別
HD-ARM
寸法(mm)
172×70×H265(ボンベ装着時)
質量(g)
187(ボンベ未装着時)
点火方式
電子着火
火炎温度(℃)
約1800
燃焼時間(分)
約70
EBM品番
7475510
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27759848
-
¥
10,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください