EBM(江部松商事)
MI 18-8 白木柄 うどんテボ
網目
8メッシュ
寸法A(mm)
140
寸法C(mm)
185
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法B(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27762447
-
8メッシュ 丸底 Φ140
150
6383900
¥
2,700
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
27762456
-
8メッシュ 平底 Φ140
130
6384000
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください