EBM(江部松商事)
BK 18-8 すくいざる
深さ(mm)
118
柄長さ(mm)
215
金網
Φ0.65×10メッシュ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
EBM品番
外径(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27762483
HF-111
30cm
818200
30
¥
17,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
27762499
HF-112
35cm
818300
35
¥
18,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
27762508
HF-113
40cm
818400
40
¥
19,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください