EBM(江部松商事)
強化耐熱プラスチック フライヤー用 油缶(カゴ付)
(1件のレビュー)
材質
本体、キャスター:ナイロン66GS、把手部:ステンレス製
容量(L)
30
外寸(mm)
275×550×H335
耐熱温度(℃)
265
EBM品番
5622500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27763016
-
¥
31,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください