EBM(江部松商事)
テクノーラ 5本指手袋 耐熱滑り止め付
全長(mm)
270
耐熱温度(℃)
500(※シリコン部分は150)
材質
テクノーラ50%、耐炎繊維50%、フェルト
中指長(cm)
11
手のひらまわり(cm)
約30
EBM品番
8143200
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27765536
EGF-36
¥
9,760
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください