EBM(江部松商事)
テクノーラ 作業用手袋
内容量
1双
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27765825
EGG-113L
26
8.5
約20
テクノーラ100%
¥
1,160
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
27765834
EGG-16M
23
8.5
約20
指部:テクノーラ100%、他部:綿
¥
740
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
27765843
EGG-13S
19
7
約19
指部:テクノーラ100%、他部:綿
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
27874754
EGG-1
24
9
約20
テクノーラ100%
¥
1,840
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
27874779
EGG15
-
8.3
約19.5
テクノーラ100%、掌部=ニトリルゴム
¥
2,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください