EBM(江部松商事)
アルマイト パンチング キングコンテナー
穴径(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外寸(mm)
板厚(mm)
高さ(cm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27768318
-
小 470×345×H100
470×345
1.2
100
923600
¥
27,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
27768327
-
中 550×370×H110
550×370
1.5
110
923700
¥
38,500
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
27768336
-
大 660×440×H120
660×440
2
120
923800
¥
68,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください