曜日別特売

アルミ ランチ用 出前箱

アルミ ランチ用 出前箱 - EBM(江部松商事)
外寸(mm)335×250棚間隔(mm)約90内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
高さ(mm)
段数
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27768643-2段 2ヶ入1.72202段807800
28,900
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
27768659-3段 3ヶ入2.53203段807900
32,300
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
27768686-4段 4ヶ入34204段808000
34,700
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
27768695-5段 5ヶ入3.44705段808100
38,200
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
27768704-6段 6ヶ入3.65606段808200
40,500
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする