EBM(江部松商事)
パヴォーニ シリコン 湯煎パン マリー
材質
シリコン
容量(mL)
850
外寸(mm)
275×185×H66
耐熱温度(℃)
-40~230
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27769876
-
ブラウン
559050
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27769885
-
レッド
559060
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください