EBM(江部松商事)
ABS デリカバット
高さ(mm)
55
深さ(mm)
A面:35、B面:15
商品タイプ
バット
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外寸(mm)
内寸(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27775528
M44-158
大
338×265
310×235
300010
¥
7,200
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
27775537
M44-157
中
365×272
340×247
300110
¥
6,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
27775546
M44-156
小
422×310
395×288
300210
¥
6,300
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください