曜日別特売

PPラタン ベーカリーバスケット

PPラタン ベーカリーバスケット - EBM(江部松商事)PPラタン ベーカリーバスケット - EBM(江部松商事)PPラタン ベーカリーバスケット - EBM(江部松商事)
仕様ステンレスワイヤー補強入り材質ポリプロピレンダークブラウン耐熱温度(℃)120内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
外寸(mm)
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27775905CO-740-DBR32型ダークブラウン320×180×H406676900
2,000
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
27775914CO-741-DBR36型ダークブラウン360×240×H406677000
2,200
1,898
2,088(税込)
13日以内出荷
27775923BB-440-DBR40型ダークブラウン400×300×H556676800
2,700
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする