EBM(江部松商事)
PPラタン 角型ベーカリーバスケット スカシ
仕様
ステンレスワイヤー補強入り
材質
ポリプロピレン
外寸(mm)
400×300×H65
耐熱温度(℃)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
色
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27775939
BB-421-IV
アイボリー
アイボリー
333350
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
27775948
BB-422-BR
ブラウン
ブラウン
333360
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
27775957
BB-423-BK
ブラック
ブラック
333370
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください