EBM(江部松商事)
PPラタン 小判型バスケット デコレートエッジ
仕様
ステンレスワイヤー補強入り
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
色
外寸(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27775966
BO-502-BR
40型 ブラウン
ブラウン
400×345×H40
345300
¥
3,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
27775975
BO-506-BR
53型 ブラウン
ブラウン
530×425×H70
345310
¥
6,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
27775984
BO-512-DBR
40型 ダークブラウン
ダークブラウン
400×345×H40
6677100
¥
3,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
27775993
BO-516-DBR
53型 ダークブラウン
ダークブラウン
530×425×H70
6677200
¥
6,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください