曜日別特売

PPラタン ベーカリーバスケット 薄型20型

PPラタン ベーカリーバスケット 薄型20型 - EBM(江部松商事)
仕様ステンレスワイヤー補強入り材質ポリプロピレン外寸(mm)400×200×H35耐熱温度(℃)120内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27776009BB-4020-IVアイボリーアイボリー333440
2,900
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
27776018BB-4020-BRブラウンブラウン333470
2,900
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
27776027BB-4020-BKブラックブラック333500
2,900
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
27776036BB-4020-DBRダークブラウンダークブラウン6677300
2,900
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする