EBM(江部松商事)
PPラタン ベーカリーバスケット 薄型25型
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
120
外寸(mm)
400×250×H35
仕様
ステンレスワイヤー補強入り
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
EBM品番
種別
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27776045
BB-4025-IV
333450
アイボリー
アイボリー
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
27776054
BB-4025-BR
333480
ブラウン
ブラウン
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
27776063
BB-4025-BK
333510
ブラック
ブラック
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください