EBM(江部松商事)
PPラタン ベーカリーバスケット 薄型30型
仕様
ステンレスワイヤー補強入り
材質
ポリプロピレン
外寸(mm)
400×300×H35
耐熱温度(℃)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
色
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27776079
BB-4030-IV
アイボリー
アイボリー
333460
¥
3,200
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
27776088
BB-4030-BR
ブラウン
ブラウン
333490
¥
3,200
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
27776097
BB-4030-BK
ブラック
ブラック
333520
¥
3,200
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
27776106
BB-4030-DBR
ダークブラウン
ダークブラウン
6677400
¥
3,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください