PPラタン ベーカリーバスケット 斜め20型

PPラタン ベーカリーバスケット 斜め20型 - EBM(江部松商事)PPラタン ベーカリーバスケット 斜め20型 - EBM(江部松商事)PPラタン ベーカリーバスケット 斜め20型 - EBM(江部松商事)PPラタン ベーカリーバスケット 斜め20型 - EBM(江部松商事)
材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)120外寸(mm)400×200×H100(50)仕様ステンレスワイヤー補強入り内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
EBM品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27776115BB-K4020-IV5421700アイボリーアイボリー
3,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
27776124BB-K4020-BR5421730ブラウンブラウン
3,300
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
27776133BB-K4020-BK5421760ブラックブラック
3,300
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
27776149BB-K4020-DBR6677500ダークブラウンダークブラウン
3,300
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする