EBM(江部松商事)
PPラタン ベーカリーバスケット 斜め30型
仕様
ステンレスワイヤー補強入り
材質
ポリプロピレン
外寸(mm)
400×300×H100(50)
耐熱温度(℃)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
色
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27776185
BB-K4030-IV
アイボリー
アイボリー
5421720
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
27776194
BB-K4030-BR
ブラウン
ブラウン
5421750
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
27776203
BB-K4030-BK
ブラック
ブラック
5421780
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
27776219
BB-K4030-DBR
ダークブラウン
ダークブラウン
6677600
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください