曜日別特売

PPラタン 角型フードバスケット ブラック

PPラタン 角型フードバスケット ブラック - EBM(江部松商事)
仕様ステンレスワイヤー補強入り材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)120内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ
外寸(mm)
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27776228VB-932-BK30型30型300×230×H80345510
3,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
27776237VB-930-BK30型 正角30型300×300×H80345520
3,600
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
27776246VB-928-BK40型40型400×300×H100345530
4,700
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
27776264VB-920-BK60型60型600×450×H100345550
7,500
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
27776255VB-924-BK45型45型450×300×H100345540
5,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27776255VB-924-BK46672439ブラックVB-924-BKVB-924-BK 角型 フードバスケット トーダイ 46672439角型 フードバスケットトーダイ1個
3,500
税込3,850
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする