EBM(江部松商事)
角型フードバスケット 斜め ブラック
仕様
ステンレスワイヤー補強入り
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ
外寸(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27776273
VB-926-BK
45型
45型
450×300×H60/H120
345320
¥
5,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
27776289
VB-922-BK
60型
60型
450×600×H60/H120
345330
¥
8,550
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
27776298
VB-948-BK
60型ワイド
60型ワイド
600×400×H60/H120
345340
¥
8,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください