EBM(江部松商事)
PPラタン 小判型フードバスケット ブラック
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
120
仕様
ステンレスワイヤー補強入り
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
EBM品番
種別
外寸(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27776307
VB-942-BK
345350
40型
400×300×H100
40型
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
27776316
VB-940-BK
345360
60型
600×450×H100
60型
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください