EBM(江部松商事)
小判型フードバスケット 斜め ブラック
仕様
ステンレスワイヤー補強入り
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ
外寸(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27776325
VB-946-BK
40型
40型
400×300×H60/H130
345370
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
27776334
VB-944-BK
60型
60型
600×450×H80/H150
345380
¥
6,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください