EBM(江部松商事)
PPラタン ピクニックバスケット ブラウン
仕様
ステンレスワイヤー補強入り
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ
外寸(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27776343
PB-452-BR
小
小
360×280×H
333560
¥
6,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
27776359
PB-456-BR
大
大
450×300×H100(H310)
333550
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください