EBM(江部松商事)
PPラタン 小判型ピクニックバスケット ブラウン
仕様
ステンレスワイヤー補強入り
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ
外寸(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27776368
PB-460-BR
大
大
350×230×H350
333570
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
27776386
PB-462-BR
小
小
250×165×H250
333590
¥
3,100
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
27776377
PB-461-BR
中
中
300×200×H300
333580
¥
3,300
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください