EBM(江部松商事)
PPラタン パントレー ブラック
材質
ポリプロピレン
仕様
ステンレスワイヤー補強入り
耐熱温度(℃)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ
外寸(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27776395
BB-831-BK
37型
37型
370×255×H10
5421890
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
27776404
BB-832-BK
40型
40型
400×300×H10
5421900
¥
3,850
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
27776413
BB-833-BK
56型
56型
560×365×H10
5421910
¥
5,200
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
27776429
BB-834-BK
60型
60型
600×400×H10
5421920
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください