PPラタン バゲットスタンド35型 ブラウン

PPラタン バゲットスタンド35型 ブラウン - EBM(江部松商事)PPラタン バゲットスタンド35型 ブラウン - EBM(江部松商事)
仕様ステンレスワイヤー補強入り材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)120内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
外寸(mm)
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27776438BG-150-BR丸型Φ350×H200/3505421930
12,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
27776447BG-160-BR角型300×350×H220/3805421940
11,900
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする