曜日別特売

PPラタン ベーカリーバスケット 長角1/1サイズ アイボリー

PPラタン ベーカリーバスケット 長角1/1サイズ アイボリー - EBM(江部松商事)
耐熱温度(℃)120仕様ステンレスワイヤー補強入り内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
EBM品番
種別
材質
外寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27776456BB-407-IV333530-ポリプロピレン530×325×H100
9,400
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
27776465BB-409-IV333540カバー付ポリプロピレン、カバー:ポリカーボネイト555×340×H280
21,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする