EBM(江部松商事)
テーパー枠付すのこクローム
材質
本体:スチール製、クロームメッキ、すのこ:PP
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
色
サイズ
外寸(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27776474
DS501
40型 ナチュラル
ナチュラル
40型
415×295×H44
7703910
¥
9,000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
27776483
DS501
60型 ナチュラル
ナチュラル
60型
600×405×H44
7703930
¥
13,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
27776499
DS501
40型 ブラウン
ブラウン
40型
415×295×H44
7703920
¥
9,000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
27776508
DS501
60型 ブラウン
ブラウン
60型
600×405×H44
7703940
¥
13,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください