曜日別特売

テーパー枠付すのこゴールド

テーパー枠付すのこゴールド - EBM(江部松商事)テーパー枠付すのこゴールド - EBM(江部松商事)テーパー枠付すのこゴールド - EBM(江部松商事)
材質本体:スチール製、金色メッキ、すのこ:PP内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ
外寸(mm)
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27776517DS50040型 ナチュラルナチュラル40型415×295×H447703950
9,700
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
27776535DS50040型 ブラウンブラウン40型415×295×H447703960
9,700
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
27776544DS50060型 ブラウンブラウン60型600×405×H447703980
14,000
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
27776526DS50060型 ナチュラルナチュラル60型600×405×H447703970
14,000
8,798
9,678(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする