EBM(江部松商事)
テーパー枠付すのこブラック
材質
本体:スチール製、カチオン電着黒色、すのこ:PP
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
色
サイズ
外寸(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27776553
DS502
40型 ナチュラル
ナチュラル
40型
415×295×H44
6278610
¥
9,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
27776569
DS502
60型 ナチュラル
ナチュラル
60型
600×405×H44
6278640
¥
14,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
27776578
DS502
40型 ブラウン
ブラウン
40型
415×295×H44
6278620
¥
9,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
27776587
DS502
60型 ブラウン
ブラウン
60型
600×405×H44
6278650
¥
14,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
27776596
DS502
40型 ブラック
ブラック
40型
415×295×H44
6278630
¥
9,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
27776605
DS502
60型 ブラック
ブラック
60型
600×405×H44
6278660
¥
14,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください