EBM(江部松商事)
抗菌樹脂すのこ
仕様
18-8ステンレスワイヤー補強入り
内容量
1個
全14種類を絞り込む
色
ナチュラル
ブラウン
ブラック
外寸(mm)
選択してください
375×255×H10
400×300×H10
560×365×H10
600×400×H10
750×400×H10
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
種別
色
サイズ
外寸(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27776614
DS113
37型 ナチュラル
ナチュラル
37型
375×255×H10
6278760
¥
3,600
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
27776623
DS113
40型 ナチュラル
ナチュラル
40型
400×300×H10
6278770
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
27776639
DS113
56型 ナチュラル
ナチュラル
56型
560×365×H10
6278780
¥
5,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
27776648
DS113
60型 ナチュラル
ナチュラル
60型
600×400×H10
6278790
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
27776657
DS113
75型 ナチュラル
ナチュラル
75型
750×400×H10
6278810
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
27776666
DS113
37型 ブラウン
ブラウン
37型
375×255×H10
6278820
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
27776675
DS113
40型 ブラウン
ブラウン
40型
400×300×H10
6278830
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
27776684
DS113
56型 ブラウン
ブラウン
56型
560×365×H10
6278840
¥
5,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
27776693
DS113
60型 ブラウン
ブラウン
60型
600×400×H10
6278850
¥
6,100
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
27776709
DS113
75型 ブラウン
ブラウン
75型
750×400×H10
6278860
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
27776718
DS113
37型 ブラック
ブラック
37型
375×255×H10
6278870
¥
3,600
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
27776727
DS113
40型 ブラック
ブラック
40型
400×300×H10
6278880
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
27776736
DS113
56型 ブラック
ブラック
56型
560×365×H10
6278890
¥
5,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
27776745
DS113
60型 ブラック
ブラック
60型
600×400×H10
6278910
¥
6,100
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください