EBM(江部松商事)
PP 丸型バスケット
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
EBM品番
種別
外寸(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27776754
40144
5057200
大
Φ390×H90
大
¥
10,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
27776763
40135
5057300
中
Φ255×H85
中
¥
3,750
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
27776779
40132
5057400
小
Φ190×H90
小
¥
2,750
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください