EBM(江部松商事)
PP 角型バスケット
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ
外寸(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27776806
40153
L
L
430×400×H250
5057500
¥
20,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
27776815
40140
小
小
230×170×H80
5057800
¥
3,250
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください