EBM(江部松商事)
抗菌樹脂 丸型バスケット
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
色
サイズ
外寸(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27777095
DS106
21型 ナチュラル
ナチュラル
21型
Φ210×H80
7703620
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
27777104
DS106
24型 ナチュラル
ナチュラル
24型
Φ240×H100
7703650
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
27777113
DS106
27型 ナチュラル
ナチュラル
27型
Φ270×H100
7703680
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
27777129
DS106
30型 ナチュラル
ナチュラル
30型
Φ305×H110
7703720
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
27777138
DS106
21型 ブラウン
ブラウン
21型
Φ210×H80
7703630
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
27777147
DS106
24型 ブラウン
ブラウン
24型
Φ240×H100
7703660
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
27777156
DS106
27型 ブラウン
ブラウン
27型
Φ270×H100
7703690
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
27777165
DS106
30型 ブラウン
ブラウン
30型
Φ305×H110
7703730
¥
2,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
27777174
DS106
21型 ブラック
ブラック
21型
Φ210×H80
7703640
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
27777183
DS106
24型 ブラック
ブラック
24型
Φ240×H100
7703670
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
27777199
DS106
27型 ブラック
ブラック
27型
Φ270×H100
7703710
¥
2,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
27777208
DS106
30型 ブラック
ブラック
30型
Φ305×H110
7703740
¥
2,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
27777217
DS107
37型 ナチュラル
ナチュラル
37型
Φ375×H65
7703750
¥
4,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
27777226
DS107
37型 ブラウン
ブラウン
37型
Φ375×H65
7703760
¥
4,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
27777235
DS107
37型 ブラック
ブラック
37型
Φ375×H65
7703770
¥
4,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください