EBM(江部松商事)
抗菌樹脂 小判型バスケット
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
色
サイズ
外寸(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27777244
DS105
21型 ナチュラル
ナチュラル
21型
210×155×H70
7703780
¥
1,250
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
27777253
DS105
24型 ナチュラル
ナチュラル
24型
245×175×H75
7703810
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
27777269
DS105
27型 ナチュラル
ナチュラル
27型
275×205×H90
7703830
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
27777278
DS105
30型 ナチュラル
ナチュラル
30型
300×220×H95
7703850
¥
2,650
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
27777287
DS105
21型 ブラウン
ブラウン
21型
210×155×H70
7703790
¥
1,250
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
27777296
DS105
24型 ブラウン
ブラウン
24型
245×175×H75
7703820
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
27777305
DS105
27型 ブラウン
ブラウン
27型
275×205×H90
7703840
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
27777314
DS105
30型 ブラウン
ブラウン
30型
300×220×H95
7703860
¥
2,650
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください