ザリーン社 PP製 スクウェアバスケット

ザリーン社 PP製 スクウェアバスケット - ザリーンザリーン社 PP製 スクウェアバスケット - ザリーン
材質ポリプロピレン外寸(mm)310×230×H100内寸(mm)280×210×H90耐熱温度(℃)120内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27777567200301ナチュラル2300500
2,100
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
27777594200061ブラウン2300530
2,100
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
27777576200041ベージュ2300510
1,850
取扱い終了
返品不可
27777585200085グレー2300520
2,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする