ザリーン
ザリーン社 PP製 ボールバスケット
材質
ポリプロピレン
外寸(mm)
Φ240×H90
内寸(mm)
Φ200×H80
耐熱温度(℃)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27777603
103301
ナチュラル
2300900
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
27777637
103061
ブラウン
2300930
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
27777619
103041
ベージュ
2300910
¥
1,450
取扱い終了
返品不可
27777628
103085
グレー
2300920
¥
1,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください