ザリーン
ザリーン社 PP製 オーバルバスケット
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
120
内容量
1個
全8種類を絞り込む
種別
選択してください
M グレー
M ナチュラル
M ブラウン
M ベージュ
S グレー
S ナチュラル
S ブラウン
S ベージュ
外寸(mm)
260×210×H80
280×170×H80
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
種別
外寸(mm)
内寸(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27777646
109301
S ナチュラル
280×170×H80
250×140×H70
2300600
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
27777664
109085
S グレー
280×170×H80
250×140×H70
2300620
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
27777673
109061
S ブラウン
280×170×H80
250×140×H70
2300630
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
27777689
560301
M ナチュラル
260×210×H80
220×170×H70
2300700
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
27777716
560061
M ブラウン
260×210×H80
220×170×H70
2300730
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
27777655
109041
S ベージュ
280×170×H80
250×140×H70
2300610
¥
1,450
取扱い終了
返品不可
27777698
560041
M ベージュ
260×210×H80
220×170×H70
2300710
¥
1,650
取扱い終了
27777707
560085
M グレー
260×210×H80
220×170×H70
2300720
¥
1,650
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください